{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
        | Prekės Nr. | ⌀ DC | L2 | L | ⌀ Ds | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 3,8
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 3,8 | 3,8 mm | 18,3 mm | 66 mm | 6 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    81,80 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 4,1
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 4,1 | 4,1 mm | 17,9 mm | 66 mm | 6 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    81,80 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 4,8
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 4,8 | 4,8 mm | 20,8 mm | 66 mm | 6 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    81,80 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 5,7
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 5,7 | 5,7 mm | 19,5 mm | 66 mm | 6 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    81,80 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 5,8
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 5,8 | 5,8 mm | 19,3 mm | 66 mm | 6 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    81,80 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 8,1
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 8,1 | 8,1 mm | 34,9 mm | 89 mm | 10 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    134,50 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 10
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 10 | 10 mm | 32 mm | 89 mm | 10 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    134,50 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 11
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 11 | 11 mm | 38,5 mm | 102 mm | 12 mm | 
            
                 
                    
                        
                        
                            
                        
                    
                    
                    1 vnt.
                 
            
         | 
        
             
                
                
                
                
    193,50 €
             
         | 
        ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1 | 1 mm | 5,5 mm | 45 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,1
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,1 | 1,1 mm | 5,4 mm | 45 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,2
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,2 | 1,2 mm | 5,2 mm | 45 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,3
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,3 | 1,3 mm | 5,1 mm | 45 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,4
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,4 | 1,4 mm | 4,9 mm | 45 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,5
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,5 | 1,5 mm | 11,8 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,6
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,6 | 1,6 mm | 11,6 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,7
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,7 | 1,7 mm | 11,5 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,8
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,8 | 1,8 mm | 11,3 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 1,9
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 1,9 | 1,9 mm | 11,2 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2 | 2 mm | 17 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,0-X
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,0-X | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,1
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,1 | 2,1 mm | 16,9 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,2
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,2 | 2,2 mm | 16,7 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,3
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,3 | 2,3 mm | 16,6 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,4
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,4 | 2,4 mm | 16,4 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,5
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,5 | 2,5 mm | 16,3 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,6
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,6 | 2,6 mm | 16,1 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,7
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,7 | 2,7 mm | 16 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,8
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,8 | 2,8 mm | 15,8 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 2,9
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 2,9 | 2,9 mm | 15,7 mm | 55 mm | 4 mm | 
             | 
        
             | 
    ||
| 
             
                    Prekės Nr.:
                        122500 3
                    
                    
                 
                
  | 
        122500 3 | 3 mm | 15,5 mm | 62 mm | 6 mm | 
             | 
        
             |