Pristatomas stelažas su ilgomis lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis: 3000/1785mm

Prekės Nr.: 990995 3000/1785
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Plokštelės storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Aukštis 3 000 mm
Plotis 1 842 mm
Gylis 800 mm
Lentynos aukštis 3 000 mm
Lentynų plotis 1 785 mm
Lentynos gylis 800 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 842 mm
Lentynos plotis 1 785 mm
Lentynos gylis 800 mm
Lentynų iš medžio drožlių plokščių skaičius 5
Lentynos apkrova 670 kg
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990995 3000/1785
EAN / GTIN 4004514225603
Gamintojo numeris 19564
Gamintojas / atsakingas asmuo Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com

Aprašymas

Modelis:

Karkasas cinkuotas. Pasirinktinai su 25 mm storio cinkuotomis plieninėmis arba drožlių plokštėmis. Skirtingų rūšių skersiniai priklausomai nuo reikalingos lentynos apkrovos (skersinių aukštis 55 − 85 mm). Greitai sumontuojama tiesiog įstatant ZG tipo skersinius. Lentynos apkrova maksimaliai 1050 kg, sekcijos apkrova maksimaliai 3500 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
nominalusis ilgis + stovų skaičius × 57 mm.

Paskirtis:

Didelių gabaritų bei sunkių daiktų sandėliavimui. Pakrauti ir išimti sandėliuojamas medžiagas galima iš abiejų pusių.

Spalva:

Stovai panašūs į RAL 5017, mėlyni, skersiniai panašūs į RAL 2004, oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 1200 mm, tačiau tik tada, kai sekcijos maksimali apkrova yra 2600 kg. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
  • Tvirtinimo elementai į komplektą neįeina. Prašome užklausti atskirai.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.