Lentos valymo kempinė, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974555 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 4 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 112 mm
Plotis 60 mm
Gylis 20 mm
Produkto rūšis Lentos valymo kempinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974555 1
EAN / GTIN 4013695062204
Gamintojas / atsakingas asmuo Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis lentos valiklis, skirtas greitai ir lengvai valyti stiklą ir lentas. Ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu naudoti. Magnetu prilimpa prie stiklo ir lentų. Stiprus sukibimas dėl neodimio magnetų.