Stalas darbui stovint, Tipas: 750

Prekės Nr.: 974204 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
750
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Plokštelės storis: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Plokštelės storis 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 080 mm
Plotis 750 mm
Gylis 750 mm
Darbastalio storis 25 mm
Reguliuojamo aukščio apatinė lentyna 306 mm - 906 mm
Produkto rūšis Biuro stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819
Gamintojo numeris 974204 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalas iš lankstyto lakštinio plieno profilio su integruotais kabelių kanalais po stalviršiu. Su 2 kabelių įvorėmis stalo kojose (tinka Schuko kištukams). Darbastalis ir tarpinė lentyna pagaminti iš 25 mm storio bambuko plokštės, alyvuotos nepaliekant likučių. Reguliuojamo aukščio apatinė lentyna.

Spalva:

Kojelės ir pagrindinis rėmas antracito spalvos RAL 7016 dengti milteliais.