Universalių atramų rankoms pora ESD, reguliuojamo aukščio, skirta Work-Tec, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972695 ESD
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Produkto rūšis Porankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972695 ESD
EAN / GTIN 4016849552811
Gamintojo numeris JCN09100RD
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Krūviui nuimti nuo viršutinės kūno dalies ir rankų galima reguliuoti 4D rankų atramų aukštį (110 mm), plotį (50 mm) ir gylį (60 mm) bei dar pasukti (45°).

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Tinka:

ESD darbo kėdės Work-Tec Nr. 972680972691.