ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 972681 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Modelis didelis sėdėjimo aukštis
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Aukščio reguliavimo ribos 590 mm - 860 mm
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972681 BLACK
EAN / GTIN 4016849626260
Gamintojo numeris JCN7120100
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su laidžios ESD dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunama ir lengvai prižiūrima. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos.Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio.
Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.