ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis, žema, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972651 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kėdės keliamoji galia: 120
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Modelis be ratukų
Sėdynės plotis 470 mm
Sėdynės gylis 450 mm
Nugaros atramos aukštis 600 mm
Aukščio reguliavimo ribos 490 mm - 630 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos 40 mm
Atramos reguliavimo ribos 60 mm
Sėdynės medžiagos spalva antracitinė
Produkto rūšis Sukama darbo kėdė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972651 ESD
EAN / GTIN 4062406198176
Gamintojo numeris 972651 ESD
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Sėdynės apmušalas ir nugaros atrama iš ESD laidžios specialios medžiagos. Išvengiama statinio krūvio. Laidi 5-ių stipinų atraminė koja iš aliuminio. Kėdė saugesnė, jei naudojamas 5 ESD ratukų / kojelių rinkinys.
Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Paskirtis:

Saugiam ir kontroliuojamam darbui su ESD jautriomis detalėmis ir prietaisais. Išvengiama elektrinių detalių gedimo dėl nekontroliuojamos elektros iškrovos.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai