Prijungiamos kopėčios su platforma, Tipas: 1

Prekės Nr.: 966286 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Ilgis I 1,43 m
Kopėčių ilgis 1,43 m
Darbinis aukštis apie 2,7 m
Platformos aukštis be turėklų 0,69 m
Pagrindo plotis 0,57 m
Skersinių aukštis 73 mm
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Yra padėkliukas taip
Platforma prieinama taip
Pakopų skaičius su platforma 3
Medžiaga Aliuminis
Turėklai 2
Prieinamumas vienpus.
su ratukais ne
Svoris 9,5 kg
Produkto rūšis Platforminės kopėčios

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 966286 1
EAN / GTIN 4031405520837
Gamintojo numeris 52083
Gamintojas / atsakingas asmuo MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Germany, www.munk-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vienpusės kopėčios su platforma su 2 aliuminio turėklais ir trapecijos formos platforma. Su 80 mm gylio, briaunuotomis pakopomis (atstumas tarp pakopų 235 mm), pakopos ir skersiniai sujungti 4-gubais krašto užlenkimais. Išskleidimo apsauga su 2 tvirtais poliesterio diržais.
Su praktišku loveliu (350 × 200 mm) ir „safe-cap“ kopėčių jugtimi. Pasirenkant prijungiamąją dalį kopėčias galima lanksčiai prailginti, prijungiamoji dalis Nr. 966288.

Standartas:

EN 131