Tikslios mechanikos įrankių rinkinys, Įrankių skaičius: 14

Prekės Nr.: 954860 14
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 14
Modelis su įrankių rinkiniu
Svoris 0,354 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954860: 1 vnt.
Laikrodininko lupa Nr. 490702 dyd. 10: 1 vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 669005 dyd. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 669015 dyd. 0; 1: po 1 vnt.
Replės tiksliosios mechanikos darbams Nr. 716100 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės mechanikams Nr. 725390 dyd. 110: 1 vnt.
HOLEX pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. N: 1 vnt.
HOLEX pincetas, lenktas Nr. 727600 dyd. N: 1 vnt.