{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 1 850 mm | |
| Plotis | 800 mm | |
| Gylis | 520 mm | |
| kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis | 370 mm | |
| kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 342 mm | |
| kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 472 mm | |
| Skyrių skaičius | 8 | |
| Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
| Apatinė dalis | Kojelės iš aliuminio | |
| Nuožulnus viršus | ne | |
| Ventiliavimo anga galinėje sienelėje | taip | |
| galima nudažyti pasirinkta spalva | taip | |
| Lentelė su pavarde | taip | |
| Svoris | 76 kg | |
| Spynos modelis | Cilindrinė spyna | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Produkto rūšis | Kartotekinė spinta |
| Produkto numeris | 949031 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515040457 | |
| Gamintojo numeris | 949031 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |