Daugiafunkcis įrankis Multi-Tool, Tipas: TRUSS

Prekės Nr.: 846085 TRUSS
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TRUSS
visas ilgis 165 mm
Geležtės ilgis 5,7 mm
Funkcijų skaičius 17
Svoris 248 g
darbas viena ranka ne
Geležtė darbui viena ranka ne
Produkto rūšis Daugiafunkciai įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 846085 TRUSS
EAN / GTIN 013658158276
Gamintojo numeris 1027872
Gamintojas / atsakingas asmuo Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 ESCHBORN, Germany, www.fiskars.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas daugiafunkcis įrankis, skirtas įvairioms funkcijoms. Replės su drugelio formos mechanizmu ir išorinių įrankių fiksavimo mechanizmu. Kompaktiško dizaino su 17 funkcijų, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Funkcija:

  • Vielos pjoviklis
  • Izoliacijos nuėmimo įrankis
  • Smailios replės, spyruoklinės
  • Mažos sugriebimo replės
  • Peilis su lygia geležte (ilgis 5,7 cm)
  • Peilis su banguota geležte (ilgis 5,7 cm)
  • Liniuotė
  • Pjūklas
  • Dildė
  • Žirklės
  • Dėžučių atidarytuvas
  • Butelių atidarytuvas
  • Yla
  • Kryžminis atsuktuvas PH2
  • Plokščias atsuktuvas didelis / vidutinis / mažas

Paskirtis:

Universaliai pritaikomas daugiafunkcis įrankis.

Tiekiama:

Su tvirtu diržo dėklu.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų!
Vokietijos ginklų įstatymo WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.