• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Liniuotė pjovimui, Ilgis: 600mm

Prekės Nr.: 845360 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 600 mm
Pagrindo plotis 40 mm
Pirštų apsaugos aukštis 18,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845360 600
EAN / GTIN 4975364163981
Gamintojo numeris CTG-SL600
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Lengvas tuščiaviduris korpusas iš aliuminio su pirštų apsauga ir nerūdijančio plieno kreipiančioji geležtei prilaikyti. Guma aptraukta minkšta apačia neleidžia nuslysti ir subraižyti pjaunamą medžiagą

Paskirtis:

Užtikrina saugų ir tiesų pjūvį. Liniuote greitai pamatuojama pjaunama medžiaga.