{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 200 mm | |
| Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,2 mm | |
| Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
| Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
| su atidarymo spyruokle | ne | |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
| Produkto numeris | 723100 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035367 | |
| Gamintojo numeris | 74 05 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |