{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 160 mm | |
| Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
| Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
| Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene® paviršiumi | |
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
| su atidarymo spyruokle | ne | |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
| Produkto numeris | 723040 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197416988 | |
| Gamintojo numeris | 723040 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |