Precizinės replės, chromuotos plokščios-apvalios, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 716100 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
590 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Žiaunų ilgis 27 mm
Žiočių forma plokščios-apvalios, tiesios
Norma DIN ISO 9655
Žiaunų modelis Vidinė pusė lygi
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Gamintojo numeris 37 33 125
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, plonomis žiaunomis, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.