HSS sriegiklis, Sriegiams: M3

Prekės Nr.: 676307 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
  • Profilio kampas: 60
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3
Sriegio tipas M
Ašmenys HSS
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1×D, kai kiaurymė atvira
visas ilgis 33 mm
Koto ilgis 14 mm
Žingsnis 0,5 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Gamintojo numeris 05104666001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.