{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Classic VDE | |
| Ašmenų plotis b | 6,5 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Geležtės apibūdinimas | 5 | |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
| Geležtės ilgis | 150 mm | |
| visas ilgis | 255 mm | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 663000 6,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733062447 | |
| Gamintojo numeris | PB 5100.5-150/6,5 |