{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Plotis b | 17,6 mm | |
| Aukštis h | 8 mm | |
| Rakto dydis | 10 mm | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
| Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
| Įrankis su terkšline funkcija | ne | |
| Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |
| Produkto numeris | 657892 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406277963 | |
| Gamintojo numeris | 657892 1-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |