{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Plotis b | 61,8 mm | |
| Aukštis h | 14,6 mm | |
| Atsidarymo plotis | 4 mm - 27 mm | |
| Atsidarymo plotis | 1/8 − 1 1/16 in | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 62,7 mm | |
| Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
| Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
| Produkto numeris | 657850 1-27 | |
| EAN / GTIN | 4045197592279 | |
| Gamintojo numeris | 657850 1-27 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |