{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Safe-Torque A 2 Rinkinys 1 | |
| maksimalus sukimo momentas | 1 200 cNm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
| Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | Safe-Torque | |
| Bendras ilgis L | 244 mm | |
| Sūkių momento ribos | 2 Nm - 12 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 2 lbfft - 9 lbfft | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,1 Nm | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams | |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 5,5-13 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 657776 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288223043 | |
| Gamintojo numeris | 05075832001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |