6-briaunė 1 colio galvutė, Rakto dydis: 65mm

Prekės Nr.: 647100 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 65 mm
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 87 mm
Ilgis 105 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 647100 65
EAN / GTIN 4018754009961
Gamintojo numeris 06010065
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.