Antgalių rinkinys 3/8 colio, VDE izoliuoti 10 vnt., Atsuktuvų skaičius: 10

Prekės Nr.: 633996 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Belt B VDE 1
Dalių skaičius 10
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Ilgis 230 mm
Plotis 85 mm
Aukštis 80 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Gamintojo numeris 05004930001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Antgalių rinkinys, izoliuoti iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Išdėstymas ant tvirto medžiaginio diržo, skirtas pritvirtinti, pvz.: prie sienos, lentynos, dirbtuvių vežimėlio ar Wera 2go įrankių transportavimo sistemos, naudojant pridedamą kibią juostą.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu M2 – M5.
Vidiniams Torx® varžtams M4 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis chromuotas.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai, 6-briauniai, izoliuoti pagal VDE: 4 vnt. dyd. 4; 5; 6; 8 mm
Atsuktuvų antgaliai Torx® varžtams, izoliuoti pagal VDE: 6 vnt. dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
sudėta į: medžiaginiį diržą