{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 14 mm | |
| Rakto dydis 2 | 15 mm | |
| Rakto ilgis L | 240 mm | |
| Galvutės ⌀ D1 | 21,6 mm | |
| Galvutės ⌀ D2 | 21,6 mm | |
| Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
| Produkto numeris | 621405 14X15 | |
| EAN / GTIN | 4045197717344 | |
| Gamintojo numeris | 621405 14X15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |