• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 12X13mm

Prekės Nr.: 621405 12X13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 12 mm
Rakto dydis 2 13 mm
Rakto ilgis L 220 mm
Galvutės ⌀ D1 16,7 mm
Galvutės ⌀ D2 17,6 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 621405 12X13
EAN / GTIN 4045197717337
Gamintojo numeris 621405 12X13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu; Tiksliai toleruoti raktų pločiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė
laiko galvas nustatytoje padėtyje.
Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 200°).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas, glotniai nuapvalintas