Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 250×25×76,2, Tipas: A60

Prekės Nr.: 591720 A60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Forma: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija SD83A60II7PVK8F
Forma 1
Disko ⌀ D 250 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės ⌀ H 76,2 mm
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 591720 A60
EAN / GTIN 9003176643898
Gamintojo numeris 664389
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
  • Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.

Našios serijos su korundu įrankiai daug patvaresni, užtikrina geresnę pjovimo ir aušinimo kokybę. Puikiai tinka legiruotajam, grūdintam plienui, INOX ir HSS, kurių kietis nuo 60 HRC. Naujos kartos CBN šlifavimo diskai VIB STAR padengti abrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.
Taip pat tinka išoriniam cilindriniam šlifavimui.