{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šerių medžiaga | Silicio karbitas | |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
| Grūdėtumas | 500 | |
| standartinis naudojimas | Glotnusis šlifavimas | |
| Šepečio ⌀ D1 | 22 mm | |
| Šepečio plotis | 2 mm | |
| Ilgis H1 | 6 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
| Produkto numeris | 574936 22X2 | |
| EAN / GTIN | 4017359289372 | |
| Gamintojo numeris | 410883 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com |