{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
| Plotis L1 | 10 mm | |
| Ilgis H1 | 12 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
| Produkto numeris | 574462 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4017359672921 | |
| Gamintojo numeris | 415C72 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com |