{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šepečio ⌀ D1 | 150 mm | |
| Šepečio plotis | 20 mm | |
| Kiaurymės⌀ d1 | 40 mm | |
| Pritaikymo žiedo ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Ilgis H1 | 33 mm | |
| maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
| Produkto numeris | 570100 150X22 | |
| EAN / GTIN | 4017359037317 | |
| Gamintojo numeris | 344172 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com |