{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Grūdėtumo palyginimas | 150 | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
| Kietumo laipsnis | vidutinis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Forma | plokščia | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| Modelis | 6 A medium | |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |
| Produkto numeris | 566991 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197888815 | |
| Gamintojo numeris | 566991 150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |