Šlifavimo diskas (CER) PG Easy CeramicPS, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 566314 36
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,94 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
595 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 5-15

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Grūdėtumas 36
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas 5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566314 36
EAN / GTIN 4027497228027
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskas su savaime pasigalandančiais keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER) ir stiklo pluoštu sustiprintu pagrindu. Pluoštinio diskoabrazyvus šlifavimas derinamas su žiedlapinio disko tolygios eigos ir patvarumo privalumais.
  • Vienas įrankis vietoj dviejų: Pakeičia pluoštinius ir šlifavimo diskus - nereikia keisti, galima naudoti be specialaus prispaudimo flanšo.
  • Didžiausias našumas dėl stiklo pluoštu sutvirtinto pagrindo pado ir tikslios formos keraminių grūdelių.
  • Giliai išlinkusi konstrukcija užtikrina lygų darbą, tolygią eigą ir gerą apdirbimo kokybę.
  • Itin ilgas tarnavimo laikas, užtikrinantis didžiausią ekonomiškumą.

Paskirtis:

Paviršių ir briaunų naudojimas.