{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Specifikacija | A60R-SG-INOX | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Forma | 41 | |
| Forma | tiesus | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Disko storis | 1 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 563430 115 | |
| EAN / GTIN | 4007220499702 | |
| Gamintojo numeris | 4007220499702 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com |