Abrazyvi dildė − Original-Arkansas (balta), grūdelių dydis 8000, pusapvalė, Ilgis × plotis: 100X10mm

Prekės Nr.: 558740 100X10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,96 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Arkansas kvarcitas
Grūdėtumas 8 000
Smulkumo laipsnis Poliravimas
Forma pusapvalė
Plotis 10 mm
Ilgis 100 mm
Spalva baltas
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558740 100X10
EAN / GTIN 4037073002323
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Germany, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Natūralus akmuo (Original-Arkansas) iš smulkiagrūdžio kvarcito, patvariomis briaunomis. Aukščiausios kokybės paviršius ir šlifavimas nebraižant. Grūdėtumas 5000 (galandimas), grūdėtumas 8000 (poliravimas).

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui. Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Pastaba:

Nedidelis alyvos kiekis padidina patvarumą ir galandimo efektyvumą.