{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 4 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
| maksimalus poliravimo įrankio ⌀ | 77 | |
| Svoris | 0,87 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | 4,3 | |
| Produkto rūšis | Poliruoklis |
| Produkto numeris | 552438 AROP-B | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de |