Akumuliatorinis šlifuoklis AOS-B 32mm 2,5Ah Hub 3mm, Tipas: AOS-B

Prekės Nr.: 552436 AOS-B
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Maitinimas Akumuliatorinis
Sūkių skaičiaus diapazonas 4 000 min-1 - 8 000 min-1
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ 32
Svoris 0,57 kg
maksimali vibracija pagal EN 2,54
Produkto rūšis Poliruoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552436 AOS-B
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de

Aprašymas

Modelis:

Energiją taupantis Mirka® AOS-B 130 (osciliacinis) priklauso mažų, bešepetėlinių, baterijomis maitinamų šlifavimo mašinų šeimai. Galingas ir bevielis šlifuoklis turi ergonomišką dizainą, užtikrinantį patogų darbą ilgesniam laikui. Veikimo laikas yra iki 16 valandų, o akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra tik 40 minučių. Mirka® AOS-B 130 turi 3 mm eigą.

Paskirtis:

šlifavimas

Tiekiama:

1x įkroviklis, 1x įkroviklio kabelis, 1x atsarginė baterija ir 2x Quick Lock lėkštelės