Poliravimo galvutė iš veltinio Koto ⌀ 3 mm, Tipas: ZY0610

Prekės Nr.: 552100 ZY0610
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,02 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,52 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
471 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinio grubumo
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 10 mm
Koto ⌀ 3 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 m/s - 10 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019
Gamintojo numeris 552100 ZY0610
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patvarios poliravimo galvutės iš vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5–10 m/s.