Plastikinė dildės rankena, Bendras ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 519510 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 777 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 90 mm
tinka rankenų ilgiui 100 mm - 150 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Gamintojo numeris 1200.90

Aprašymas

Modelis:

Iš smūgiams atsparaus plastiko, su didele kiauryme pakabinimui. Nereikia pragręžti platesnės kiaurymės dildės antgaliui, nenurieda.

Paskirtis:

Skirta visoms dirbtuvių, precizinėms ir raktų dildėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį