Stereo mikroskopas OZL, Tipas: OZL463

Prekės Nr.: 491737 OZL463
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas (x kartų) 7 - 45
Didinimas 0,7–4,5×
Matymo lauko ⌀ 28,6 mm
Okuliaras HWF 10×
Darbinis atstumas 105 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Gamintojo numeris OZL 463
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

Patrauklios kainos binokuliarinis stereo mikroskopas skirtas mechaninių dalių, plokštelių ir paviršių stebėjimui. Greenough optika užtikrina geriausią vaizdo kokybę. Optimalus apšvietimas laipsniškai pritemdomais LED šviesos diodais ir kontūrų šviestuvu. Atstumą tarp akių galima individualiai reguliuoti nuo 55–75 mm. Tubusas lenktas 45°.
Didinantis objektyvas tolygiam didinimui nuo 7 iki 45 kartų. Dioptrijos reguliuojamos iš abiejų pusių, nevarginančiam ir sufokusuotam vaizdui.

Tiekiama:

Apsauginis gaubtas nuo dulkių, rėmeliai.