Srieginis kalibras nepraeinantysis žiedinis kalibras, Sriegis: G1/2in

Prekės Nr.: 486250 G1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 228
  • Sriegio tipas: G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 228
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas A
Tolerancijos klasė A
Sriegio tipas G
Sriegis G1/2
Sriegio ⌀ 20,96 mm
Vijų skaičius colyje 14
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486250 G1/2
EAN / GTIN 2050001036322
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A.
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.