Kalibrinis kamštis A-ZC 6-13, Nominalusis matmuo ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 484020 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras
Nominalus dydis 10 mm
Kokybė 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484020 10
EAN / GTIN 4045197211316
Gamintojas / atsakingas asmuo Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Germany, www.ara-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.
Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos.
Kalibriniai kamščiai skirti ISO tolerancijų laukams A − ZC,tolerancijos lygiai 6 − 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ir DIN 7164.

Pastaba:

  • Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.
  • Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus ⌀ su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.
  • Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (A-ZC) ir pagrindo toleranciją (6-13), pvz.: Nr. 484020 dyd. 10F10.
  • Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.