Kalibravimo kamščių rinkinys, tikslumas ±0,5 µm, Tipas: 7-7,5

Prekės Nr.: 483955 7-7,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,5 µm
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 7,01 mm - 7,5 mm
Žingsnis 0,01 mm
Rinkinio turinys 50
Produkto rūšis Kalibravimo kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483955 7-7,5
EAN / GTIN 2050000962875

Aprašymas

Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio. ⌀ tolerancijos geresnės nei DIN 2269, 1 tolerancijos klasė. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu ⌀. Nugludinimas ties briaunos nuožula.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483950 dyd. 2 0,24.