Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 150g

Prekės Nr.: 479446 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (g) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 150 g
Padalos vertė 0,01 g
Plotis 100 mm
Gylis 130 mm
Aukštis 18 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Svoris neto 0,18 kg
Produkto rūšis Kompaktiškos svarstyklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Gamintojo numeris TGC 150-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
  • Kalibravimo programa CAL − dideliam tikslumui.

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančiojo plieno plokšte ir praktiška taros lėkštele. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

Tiekiama:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai