Spyruoklinės svarstyklės Micro Line, Maksimalios svėrimo ribos: 60g

Prekės Nr.: 479410 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (g) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 60 g
Padalos vertė 0,5 g
Skalės ilgis 80 mm
Apkrovos laikymas Gnybtas
Produkto rūšis Spyruoklės jėgos matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479410 60
EAN / GTIN 2050001051653

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslios precizinės svarstyklės ± 0,3 % apkrovos. Taros ribos iki 20 % galimos apkrovos. Įvairios matavimo padėtys (išskyrus Nr. 479410 − tik vertikaliai). Nulinė padėtis ir 20% taros nustatymas reguliavimo varžtu. Viršutinė ir apatinė dalis pasukama 360°.

Tiekiama:

Su plastikine įmaute ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Pakeitimo rinkinys spyruoklinės jėgos matuokliui Nr. 479421.