Bandymo adapteris EV 3-2, Tipas: EV3-2

Prekės Nr.: 473423 EV3-2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Matavimo laidas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473423 EV3-2
EAN / GTIN 4014651441699
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

Bandymo adapteris BENNING EV 3-2
Bandomasis adapteris su 2 tipo kištuku, skirtas įkrovimo būsenoms imituoti ir 1 ir 3 fazių el. įkrovimo stočių apsaugos priemonių veiksmingumui išbandyti.
BENNING EV 3-2 yra bandymų adapteris, specialiai sukurtas el. įkrovimo stotelėms bandyti kartu su tinkamu instaliacijos prietaisų testeriu.

Bandymo lizdas ir 4 mm įvorės, skirti lengvai prijungti prie instaliacijos prietaisų testerio.
Trys LED rodo atskiras fazes, kad būtų galima lengvai patikrinti įtampą.
Proximity Pilot (PP) tikrina įkrovimo kabelių kodus, kad būtų apribota įkrovimo srovė.
Control Pilot (CP) imituoja transporto priemonės A, B, C, D ir E būsenas (trumpas jungimas tarp CP ir PE).
BNC jungtis CP signalui, kad būtų galima patikrinti osciloskopu.
EVSE blokavimo sistemos patikrinimas iš B būsenos (įkrovimo kabelio atleidimas užblokuotas).

Veikimo savybės:
  • Fazinių įtampų rodmenys rodomi per LED.
  • Elektromobilių įkrovimo stotelių bandymai su nuolat prijungtu įkrovimo kabeliu ir be jo.
Transporto priemonės modeliavimas (CP):
Pagal IEC 61851 standartą būsenos imituojamos sukamuoju jungikliu.

A būsena: transporto priemonė neprijungta
B būsena: transporto priemonė prijungta, neparuošta įkrauti
C būsena: transporto priemonė prijungta, paruošta įkrauti, pakrovimo zonos ventiliacija nereikalinga
D būsena: transporto priemonė prijungta, paruošta įkrauti, reikalinga pakrovimo zonos ventiliacija
E būsena: klaida, trumpasis jungimas CP-PE per diodą

Kabelių modeliavimas (PP):
Įkrovimo kabelių kodavimas imituojamas sukamuoju jungikliu.

Nėra kabelio: ∞ Ω
13 A kabelis: 1500 Ω
20 A kabelis: 680 Ω
32 A kabelis: 220 Ω
64 A kabelis: 100 Ω

Su bandymų adapteriu BENNING EV 3-2 galima atlikti tam tikrų elektromobilių įkrovimo stotelių, skirtų elektra varomiems automobiliams, saugos ir funkcinius bandymus pagal DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) ir DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
BENNING EV 3-2 skirtas elektromobilių įkrovimo stotelėms („Wallbox“) – su prijungtu arba neprijungtu įkrovimo kabeliu – pagal DIN EN / IEC 61851-1 (VDE 0122-1) išbandyti įkrovimo režimu „Mode 3“ ir turi 2 tipo jungtį pagal IEC / EN 62196.
BENNING EV 3-2 užmezga saugų ryšį su BENNING instaliacijos tikrinimo prietaisu ir paleidžia įkrovimo stotelės įkrovimo procesą imituodamas elektromobilį.

Požymis:

Įvesties įtampa: 1 fazės: iki 250 V, 50 Hz - 60 Hz; 3 fazių: iki 430 V, 50 Hz - 60 Hz
Didžiausia bandymo srovė: 40 A (10 ms) periodinis veikimas
Apsaugos klasė: II dviguba izoliacija
Apsaugos laipsnis: IP40
Viršįtampio kategorija CAT II / 300 V
BNC įvorė, varža: BNC korpusas -> PE: 100 kΩ; BNC kontaktas -> PE: 100 kΩ
BNC amplitudės klaida: -2%
Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)

Tiekiama:

Bandymo adapteris; apsauginis dėklas.

Priedai pasirinktinai:

BNC adapteris į 4 mm apsaugines bandymo įvores (10231627)
  • Dviem 4 mm apsauginiams matavimo laidams prijungti prie BNC jungčių (vyriškos)
  • Skirtas sieninių dėžučių „Wallbox“ CP signalo darbo ciklui matuoti multimetru (BENNING MM 7-2)
  • Skirtas naudoti su sciloskopu, funkcijų generatoriais, dažnio skaitikliais ir sieninių dėžučių „Wallbox“ adapteriais
  • Nėra pasipriešinimo / perdavimo santykio

Pastaba:

instaliacijos testuotojams:
Racionaliam, paprastam ir visiškai standartus atitinkančiam sieninių dėžučių („Wallbox“) bandymui rekomenduojame įsigyti ne tik bandymo adapterį BENNING EV 3-2, bet ir įrengimo testerį BENNIG IT 200 (044106).
BENNING IT 130 palaiko EV-RCD testavimą, matuojant paleidimo srovę (RCD I) su 6 mA nuolatinės srovės amplitude.
Tik su BENNING IT 200 (044106) galima išbandyti nuolatinės srovės gedimų stebėjimo prietaisų paleidimo laiką (RCD t) su 6/ 60/ 200 mA DC pagal IEC 62955.
Daugiau informacijos apie tinkamus instaliacijos tikrinimo prietaisus rasite kitame kataloge – instaliacijos testeris BENNING IT 200 arba instaliacijos testeris BENNING IT 130.