Universalus tiksliųjų matavimų stalas natūralus granitas su keramine danga, Stalo ilgis: 260mm

Prekės Nr.: 442560 260
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 876

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876
Išnešimas 120 mm
Maksimalus matavimo aukštis 200 mm
Stulpo ⌀ 35 mm
Matavimo plokštumos ilgis 200 mm
Matavimo plokštumos plotis 140 mm
Stalo ilgis 260 mm
Stalo plotis 140 mm
Svoris 9,5 kg
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066
Gamintojas / atsakingas asmuo PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.planolith.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.
Kolona chromuota su didelio žingsnio sriegiu skersinės svirties reguliavimui. Nejudanti matavimo svirtis su lygiagrečiai judančiu tiksliu reguliatoriumi. Tvirtinimo kiaurymė laikrodiniams ir rodykliniams indikatoriams, ⌀ 8 mm.
Lygumas ≤ 2 µm.
Itin atspari nedylanti keraminė danga (10 kartų kietesnė nei granitas).

Paskirtis:

Ypatingai tikslus ir tvirtas matavimo stalas, universaliai tinka visų rūšių matavimams, ypač lygiagretumui matuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai