Skaitmeninis indikatorius, Matavimo ribos: 12,5mm

Prekės Nr.: 434622 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Skaitmenų aukštis 11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,0025 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 30
Matavimo jėga ≤1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Gylis 42,9 mm
Ilgis 117,8 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Gamintojo numeris 543-855B-D
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ir papildomai analoginis ekranas. Maitinamas iš el. tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams.
Matavimo antgalis su karbido rutuliu, sriegis M2,5×0,45.

Privalumai:

  • Dvikryptė Digimatic S1 sąsaja.
  • Raudonas/žalias LCD pagrindo apšvietimas vizualiniam GO/±NG tolerancijos įvertinimui.
  • Analoginis atvaizdavimas stulpeline diagrama.
  • MAX/MIN DIAPAZONO (Runout vertės) funkcija, kurios dažnis yra 500 nuskaitymų/s.
  • Išorinis maitinimo šaltinis per AC maitinimo bloką.
  • Didelis tikslumas.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su maitinimo kabeliu Nr. 497661, AC maitinimo blokas DC 6V / 2A (CEE versija Vokietijoje).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.