• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis absoliučiųjų matavimų indikatorius Padala 0,001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434460 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01/0,001 mm
Leistina paklaida 0,003 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo jėga 1,2 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 61 mm
Korpuso storis 39 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434460 12,5
EAN / GTIN 4946368586472
Gamintojo numeris 543-390B
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Precizinė matavimo sistema su stikline liniuote: matavimo greitis nedaro įtakos matavimo rezultatui, matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. Naudoja mažai energijos. Grafinis vaizdas tolerancijų palyginimui. Galima įvesti vieną faktorių kiekvienai matavimo vertei.

Aprašymas – paveikslėlis:

Ekranas pasukamas 330°

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai