Mikrometrinis vidmatis su dvigubomis (dviejų krypčių) lūpomis, Matavimo ribos: 5-55mm

Prekės Nr.: 426900 5-55
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm - 55 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 2,5 µm
Matavimo būgno ⌀ 21 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 426900 5-55
EAN / GTIN 4045197233981
Gamintojas / atsakingas asmuo Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.hartig-germany.com

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Modelis iki 600 mm matavimo diapazono tiekiamas papildomai užsakius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai