{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė | 0,0001 in | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 4 µm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 421724 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928900 | |
| Gamintojo numeris | 421724 0-25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |