{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė | 0,0001 in | |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
| Sąsaja | MAHR i-wi radijo sistema | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 10 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 4 µm | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 421693 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192059002 | |
| Gamintojo numeris | 4157130 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |