Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 75-100mm

Prekės Nr.: 421573 75-100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija QuantuMike
Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 75 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±2 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 2 mm
Terkšlė taip
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421573 75-100
EAN / GTIN 4550501379700
Gamintojo numeris 293-143-40
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslūs mikrometrai. Patogesnis valdymas viena ranka, sumažinus korpusą. Didesnis ekranas geresniam matomumui. „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. Kombinuota terkšlė (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.
Tolerancijos įvertinimo ir skaičiavimo funkcija, užtikrinanti didesnį efektyvumą. Patikimi matavimai dėl įspėjimo funkcijos, jei padavimo greitis yra per didelis. Kalibravimo grafiko įspėjimas, kai kalibravimas turi būti atliktas.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497447.